電動工具 :「角パイプ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角□100
切断能力(mm)H鋼100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
対応材質鉄工
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)31
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446
方式荷重:ばね式
本体質量(kg)55
モーター(W)200
切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100
モーター電圧(V)100
アズワン品番65-2354-14
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125
セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別スプリング式
質量(kg)61
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490
モーター100V/200W
切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115
切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
1台
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175
セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別スプリング式
質量(kg)52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490
モーター100V/200W
切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220
切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式
消費電力(W)240
本体質量(kg)16.5
切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50
モーター電圧(V)100
切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)
切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。