ダウントランスアサダ当日出荷
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。
電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)3(出力最大:30A)タイプ降圧電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグブレーカー容量15A(入力側)