電動工具 :「チェア POP」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。
USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。
空油圧式同等の締結速度があります。
逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。
耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。
余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。
マンドレルコレクターを装備しています。
USBインターフェイス搭載しています。
無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。
トラスコ品番249-2804
使用ジョー13300 JAW
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能
トラスコ品番262-7875
セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース
全長(mm)358
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)18
適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。