1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYT-4L 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g)254 回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78 バッテリー容量(Ah)2500 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2(USB-C) LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm)120 特性照射角固定・スポットビーム 照射距離(m)最大56 連続点灯時間(分)10~90 色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります