切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。
仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ
適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ
粒度#140
寸法(mm)100×100×5
質量(g)32
穴径(Φmm)20※Φ15リング付
外径(Φmm)100
適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
1枚
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。