さらに商品を絞り込む
  • HiKOKI(日立工機)(17)
  • マキタ(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(9)
  • エスコ(5)
  • EARTH MAN(3)
  • 神沢
  • SK11(3)
  • E-Value(2)
  • TRITON(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電動工具 :「深さ調整」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ドリルガイドDX 神沢ドリルガイドDX神沢(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。<br />本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。<br />垂直の正確な穴をあけることができます。<br />ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。<br />V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。<br />穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。<br />つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
インパクトガイドDX 神沢インパクトガイドDX神沢(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。<br />ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。<br />本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。<br />垂直の正確な穴をあけることができます。<br />ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。<br />V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。<br />穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。<br />つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
ドリルガイドDX 13F 神沢ドリルガイドDX 13F神沢
21,980税込24,178
1台
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら