1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
セット内容USBケーブル(Type-C) 材質アルミ合金 寸法(mm)87×24×20 質量(g)43 バッテリー3.7V 350mAh 充電時間(時間)3.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO) 防水性IPX2 ポートチャージポート:Type-C 照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯) 点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります