電動工具 :「VCT延長」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
長さ(m)10
色青
電線仕様VCT
口数3
対応(W)1500
電線仕様-太さ(mm)1.25
芯数2
定格125V 15A
材質PVC
本体質量(g)1150
質量(g)1160(パッケージ込み)
コンセント形状2P 15A 125V
使用場所屋内
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。