絞り込み
ブランド
  • 浦和工業
  • モノタロウ(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,337)
  • マキタ(2,321)
  • エスコ(1,154)
  • BOSCH(ボッシュ)(732)
  • 修理(713)
  • 京セラインダストリアルツールズ(424)
  • Panasonic(パナソニック)(419)
  • ミルウォーキーツール(374)
  • 日東工器(328)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(147)
  • 大阪ジャッキ製作所(130)
  • ミスターマイスター(125)
  • オグラ(125)
  • PROXXON(プロクソン)(124)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • エクセン(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタージェット2 浦和工業ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752ハンドピース寸法(mm)27.5×143最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
Φ2.34コレットチャック 浦和工業Φ2.34コレットチャック浦和工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に
トルクタイプモーター 浦和工業トルクタイプモーター浦和工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3743セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~150000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
カーボンブラシ 浦和工業カーボンブラシ浦和工業
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
用途交換用部品に
ロータリーハンディー 浦和工業ロータリーハンディー浦和工業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着適合UC250C、UC500C全長(mm)144.5最大径(Φmm)27.5コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ミニタージェット2用ハンドピース 浦和工業ミニタージェット2用ハンドピース浦和工業
56,980税込62,678
1台
当日出荷
トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業ミニタージェット2用コントローラー浦和工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピーススタンド 浦和工業ハンドピーススタンド浦和工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に仕様メーカーハンドピース専用トラスコ品番852-1758質量(g)80
Φ3コレットチャック 浦和工業Φ3コレットチャック浦和工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
Φ3.175コレットチャック 浦和工業Φ3.175コレットチャック浦和工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に仕様UT03専用トラスコ品番852-1756質量(g)6
ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業ロータリーハンドピース(一体型)浦和工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
コレットチャック 浦和工業コレットチャック浦和工業
64,980税込71,478
1箱(10個)
翌々日出荷
コレットチャック 3.175
トラスコ品番679-3034
ベビーオーバル 浦和工業ベビーオーバル浦和工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
爪周りの角質除去・細部のお手入れ
用途医療用にトラスコ品番686-8199適合本体G3ST10KRoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ(2個入) 浦和工業カーボンブラシ(2個入)浦和工業
3,398税込3,738
1パック(2個)
当日出荷
トラスコ品番602-2625
スチールカッターBセット 浦和工業スチールカッターBセット浦和工業
8,298税込9,128
1セット(5組)ほか
6日以内出荷
プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
ベストビットケース 浦和工業ベストビットケース浦和工業
2,398税込2,638
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
ビットの携帯や整理に活躍
スチールカッターAセット 浦和工業スチールカッターAセット浦和工業
9,598税込10,558
1セット(5組)ほか
6日以内出荷
プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
ル-タ-ビット 浦和工業ル-タ-ビット浦和工業
7,398税込8,138
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
形状ダイヤ目カット先端寸法(mm)6先端径(mm)1.4
超硬カッタ- 浦和工業超硬カッタ-浦和工業
9,898税込10,888
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])使用:65000以下
ロールサンダーセット 浦和工業ロールサンダーセット浦和工業
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。
セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
スピンドルモーター用コントローラー 浦和工業スピンドルモーター用コントローラー浦和工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
仕様スピンドルモーター用コントローラートラスコ品番147-8660RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック 浦和工業コレットチャック浦和工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番687-5515
アダプター 浦和工業アダプター浦和工業
2,298税込2,528
1台
当日出荷
仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能トラスコ品番147-8692RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 浦和工業延長コード浦和工業
9,898税込10,888
1台
当日出荷
G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
付属品3m延長ストレートコードトラスコ品番145-9740RoHS指令(10物質対応)対応
交換カーボンブラシ 浦和工業交換カーボンブラシ浦和工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準ベルトアーム 浦和工業標準ベルトアーム浦和工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
BS33用標準ベルトアームです。
トラスコ品番852-2859質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
薄型ベルトアーム 浦和工業薄型ベルトアーム浦和工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
BS33用薄型ベルトアームです。
トラスコ品番852-2858質量(g)25適合ベルト幅(mm)4~6(長さ300)
アングルアーム 浦和工業アングルアーム浦和工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
BS33用アングルベルトアームです。
トラスコ品番852-2860質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
低速トルクタイプモーター 浦和工業低速トルクタイプモーター浦和工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3735セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
超音波ハンドピース 浦和工業超音波ハンドピース浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
延長ストレートコード 浦和工業延長ストレートコード浦和工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途モーターコードを延長する際のご使用に仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
延長カールコード 浦和工業延長カールコード浦和工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途モーターコードを延長する際のご使用にコード長さ(m)1.5仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能トラスコ品番852-1744質量(g)60
ロングスレンダーヘッド 浦和工業ロングスレンダーヘッド浦和工業
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3841セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm直径(Φmm)【先端部】8、【ストレート部】12質量(g)120
ロータリーハンディー 浦和工業ロータリーハンディー浦和工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ハンドピースホルダー 浦和工業ハンドピースホルダー浦和工業
899税込989
1個
当日出荷
角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
仕様ハンドピ-スホルダ-トラスコ品番852-1772質量(g)11
パワーロータリーヘッド 浦和工業パワーロータリーヘッド浦和工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷
大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
ハイブリッドコントローラー 浦和工業ハイブリッドコントローラー浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
スピードタイプモーター 浦和工業スピードタイプモーター浦和工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
スタンダードヘッド 浦和工業スタンダードヘッド浦和工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3778セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm質量(g)115先端径(Φmm)15コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
スタンダードクランプヘッド 浦和工業スタンダードクランプヘッド浦和工業
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
用途基板分割、加工などに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3859セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm質量(g)235クランプ径(Φmm)26

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具