絞り込み
ブランド
  • 浦和工業
  • モノタロウ(1)
  • BLACK&DECKER(89)
  • BOSCH(ボッシュ)(717)
  • EARTH MAN(125)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,093)
  • IKURATOOLS(育良精機)(85)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(322)
  • PROXXON(プロクソン)(103)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(399)
  • エスコ(549)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • マキタ(2,264)
  • ミスターマイスター(121)
  • ミルウォーキーツール(312)
  • 京セラインダストリアルツールズ(284)
  • 日動工業(278)
  • 日東工器(318)
  • 本多電子(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業

    ロータリーハンドピース(一体型)

    浦和工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
    付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • G7コントローラー 浦和工業

    G7コントローラー

    浦和工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
    仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
  • カーボンブラシ(2個入) 浦和工業

    カーボンブラシ(2個入)

    浦和工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番602-2625
  • アダプター 浦和工業

    アダプター

    浦和工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能トラスコ品番147-8692RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタージェット2用ハンドピース 浦和工業

    ミニタージェット2用ハンドピース

    浦和工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロータリーヘッド 浦和工業

    パワーロータリーヘッド

    浦和工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
  • スピードタイプモーター 浦和工業

    スピードタイプモーター

    浦和工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
  • カ-ボンブラシカンセイヒン 鉛フリー 浦和工業

    カ-ボンブラシカンセイヒン 鉛フリー

    浦和工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    UM21/UM23/UM23A/BS33/UG43A用のカーボンブラシです。
    トラスコ品番684-3854
  • 2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶) 浦和工業

    2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶)

    浦和工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    UM23/UM23A/UA05A/UA13A/UM21の2P3Pカールコード完成品です。
    トラスコ品番684-3847
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(30個)
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
    用途先端工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック 浦和工業

    コレットチャック

    浦和工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    コレットチャック 3.175
    トラスコ品番679-3034
  • ベビーオーバル 浦和工業

    ベビーオーバル

    浦和工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    爪周りの角質除去・細部のお手入れ
    用途医療用にトラスコ品番686-8199適合本体G3ST10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールカッターBセット 浦和工業

    スチールカッターBセット

    浦和工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1セット(5組)ほか
    17日以内出荷
    プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
    セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
  • ベストビットケース 浦和工業

    ベストビットケース

    浦和工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    ビットの携帯や整理に活躍
  • スチールカッターAセット 浦和工業

    スチールカッターAセット

    浦和工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(5組)ほか
    17日以内出荷
    プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
    セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
  • ル-タ-ビット 浦和工業

    ル-タ-ビット

    浦和工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    形状ダイヤ目カット先端寸法(mm)6先端径(mm)1.4
  • 超硬カッタ- 浦和工業

    超硬カッタ-

    浦和工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])使用:65000以下
  • ロールサンダーセット 浦和工業

    ロールサンダーセット

    浦和工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。
    セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
  • スピンドルモーター用コントローラー 浦和工業

    スピンドルモーター用コントローラー

    浦和工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    仕様スピンドルモーター用コントローラートラスコ品番147-8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック 浦和工業

    コレットチャック

    浦和工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5515
  • ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業

    ミニタージェット2用コントローラー

    浦和工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 浦和工業

    延長コード

    浦和工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
    付属品3m延長ストレートコードトラスコ品番145-9740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低速トルクタイプモーター 浦和工業

    低速トルクタイプモーター

    浦和工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3735セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
  • 超音波ハンドピース 浦和工業

    超音波ハンドピース

    浦和工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
    用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • スタンダードクランプヘッド 浦和工業

    スタンダードクランプヘッド

    浦和工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
    用途基板分割、加工などに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3859セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm質量(g)235クランプ径(Φmm)26
  • マイクログラインダー用部品 浦和工業

    マイクログラインダー用部品

    浦和工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    マイクログラインダー用のチャックケースです。
    トラスコ品番684-3326
  • BM14用部品 チャックケース BA10-118 浦和工業

    BM14用部品 チャックケース BA10-118

    浦和工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番684-3353
  • BM14用部品 キャップコネクター用スペーサー 浦和工業

    BM14用部品 キャップコネクター用スペーサー

    浦和工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番679-3033
  • BM14用部品 キャップコネクター 浦和工業

    BM14用部品 キャップコネクター

    浦和工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番679-3035
  • 8Pコード完成品3.1M RoHS対応 浦和工業

    8Pコード完成品3.1M RoHS対応

    浦和工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    BA14/BM14の3.1mコードです。
    トラスコ品番684-3357
  • 8Pコード完成品2.1M 浦和工業

    8Pコード完成品2.1M

    浦和工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    BM13A用8Pコード完成品です。
    トラスコ品番687-5517
  • 6Pコード完成品 RoHS対応 浦和工業

    6Pコード完成品 RoHS対応

    浦和工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    UM21A/UM12A/UM23A/UA13A用の6Pコード完成品です。
    トラスコ品番684-3336全長(mm)169
  • チャックケ-ス カンセイヒン 浦和工業

    チャックケ-ス カンセイヒン

    浦和工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    マイクログラインダー用の部品です。チャックケース完成品です。
    トラスコ品番684-3354
  • チャックケース BM13A-101 浦和工業

    チャックケース BM13A-101

    浦和工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    BM13A用チャックケースです。
    トラスコ品番684-3864
  • チャックケース BA10-111 浦和工業

    チャックケース BA10-111

    浦和工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    BM14のチャックケースです。
    トラスコ品番684-3345
  • チャックケース BA10-102 浦和工業

    チャックケース BA10-102

    浦和工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    BM14/BA14のチャックケースです。
    トラスコ品番684-3355
  • チャックケ-ス UA10-101 浦和工業

    チャックケ-ス UA10-101

    浦和工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    UA12A/UA13A/UA14A/MJ13のチャックケースです。
    トラスコ品番684-3381
  • テストハ”- 3.175X36 浦和工業

    テストハ”- 3.175X36

    浦和工業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    Φ3.175テストバーです。
    トラスコ品番684-3367

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具