電動工具 :「トルクセンサ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。
また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に
トラスコ品番515-3719
セット内容ハンドピース・ホルダー×2
質量(kg)2.6
出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。