1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可) トラスコ品番430-5728 質量(kg)2.3 コード長さ(m)2 出力電圧(V)DC3~30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)30 出力端子2極
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります