電動工具 :「超音波研磨装置」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに
適合【専用コントローラー】UC550C
トラスコ品番515-3760
質量(g)175
振幅45μm
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。