2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8559 質量(kg)8.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。 消費電力(W)1050 電源(V)AC100 入力電圧(V)AC100 定格電流(A)11 仕様誤作動防止センサー付 付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース トラスコ品番456-8583 質量(kg)7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります