電動工具 :「二重」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。 切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)7 コード長さ(m)5 消費電力(W)710 質量(kg)7.3 付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース 切断時間(秒)1.2(D13切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110 仕様出力荷重52kN トラスコ品番395-3149
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工 切断能力SD490 最大D16 切断能力(mm)SD490、D16 トラスコ品番375-0787 寸法(mm)492×165×120 質量(kg)8.8 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁 入力電圧(V)100 切断速度1.5秒
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
最大奥行(mm)50 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R トラスコ品番781-1357 長さ(mm)526 幅(mm)125 質量(kg)11.2 高さ(mm)306 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

打ち抜きも抜きあげも油圧で作業する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消されストレスなく現場作業ができます。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。ポンチ先端中央の突起部を拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。二重絶縁です。
最大奥行(mm)40 電圧(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)5 消費電力(W)710 質量(kg)10.3 付属品ポンチ径12mm(本体セット)、ダイスSB径12mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、ストラップ、六角棒レンチ(3、4、5、8mm)、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、商品ケース トラスコ品番395-3181 穴あけ能力(mm)(ステンレスSUS304相当)t6×Φ20、(鉄SS400相当)t8×Φ20
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)580 質量(kg)5.8 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒)2.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108 仕様二重絶縁
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に 付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド 質量(kg)11.4 モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325 モーター電圧(V)単相100 穴の形状丸穴/長穴 最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 曲げ角度範囲0~90° 質量(kg)25.4 付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24) アーム長さ(mm)225 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219 高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸) 仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁 種別SD490対応モデル
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁 種別SD490対応モデル 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)1050 質量(kg)8.8 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒)1.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120 仕様二重絶縁 種別SD490対応モデル
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング