SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工
切断能力SD490 最大D16
切断能力(mm)SD490、D16
トラスコ品番375-0787
寸法(mm)492×165×120
質量(kg)8.8
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁
入力電圧(V)100
切断速度1.5秒
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド
質量(kg)11.4
モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325
モーター電圧(V)単相100
穴の形状丸穴/長穴
最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。