6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0424
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390) 曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)94.9 付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5 曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)54.5 付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19) トラスコ品番183-1436 セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm) 質量(kg)24 電源(V)100 消費電力(W)1050 電源10.5A 曲げ角度0~180° アズワン品番64-9310-91 曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。Nシリーズ用替刃は1種類で多用途の穴あけが可能です。打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパー搭載です。
用途アングル・溝形鋼(側面)の穴開けに。 付属品電池パック(BL4025)×2個、充電器、ポンチΦ14mm、ダイスSB14 トラスコ品番364-9467 材質鉄・ステンレス フトコロ(mm)40 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20(SS400相当) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)28 最大穴あけ能力(mm)鉄(SS400相当):t9×Φ20 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

打ち抜きも抜きあげも油圧で作業する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消されストレスなく現場作業ができます。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。ポンチ先端中央の突起部を拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。二重絶縁です。
最大奥行(mm)40 電圧(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)5 消費電力(W)710 質量(kg)10.3 付属品ポンチ径12mm(本体セット)、ダイスSB径12mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、ストラップ、六角棒レンチ(3、4、5、8mm)、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、商品ケース トラスコ品番395-3181 穴あけ能力(mm)(ステンレスSUS304相当)t6×Φ20、(鉄SS400相当)t8×Φ20
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング