絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • マキタ(144)
  • BOSCH(ボッシュ)(108)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(32)
  • エスコ(28)
  • EARTH MAN(17)
  • WORX(14)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • DEWALT(6)
  • 修理(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • JTC(3)
  • 工進(2)
  • 日東工器(2)
  • BLACK&DECKER(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「DC18」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • dc18rc
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスパンチャー(セット品) オグラコードレスパンチャー(セット品)オグラ
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴質量(kg)24(バッテリ含む)最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
コードレス差し筋ベンダー オグラコードレス差し筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター直流マグネットモーターバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)DC18曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)曲げ角度範囲0~90度曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19オグラ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。 モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース質量(kg)5.1(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D13本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97モーター直流ブラシレスモーターバッテリー型式:BL1860Bバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間3ヶ月充電器形名DC18RF切断速度(秒)約1.6
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13適合バッテリーBL1860B
コードレスツライチカッター オグラコードレスツライチカッターオグラ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
バッテリー電圧(V)18付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148最大切断能力鉄筋径D38 (SD490)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
コードレスツライツカッター オグラコードレスツライツカッターオグラ
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
HSC-38BL用直角切りアダプターセット オグラHSC-38BL用直角切りアダプターセットオグラ
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース、HSC-38BL用直角切りアダプター適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148最大切断能力D38:490N(SD345)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
電動工具