電動工具 :「塗料用攪拌機」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐竹化学機械工業立形用攪拌機
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 材質シャフト・インペラ:SUS304 モーター全閉屋内形 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A720-1.5B 50 可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬攪拌機相
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6432 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)55 出力(kW)1.5 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)30 最大撹拌容量(L)中粘度2500 モーター全閉屋内形 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300 シャフト長さ(mm)2000 最大撹拌容量(L)低粘度10000 羽根外径(mm)400
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業 動画あり
回転数(min-1[r.p.m])72~360 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)三相200 軸長(mm)1000 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業 動画あり
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200 対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業 回転数(min-1[r.p.m])36~360
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング