電動工具 :「汎用フライス盤」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパMT3 モーター出力(kW)1.5 モーター電圧(V)三相200 質量(kg)430 軸端~テーブル間距離(mm)425 コラム面距離(mm)275 移動量(mm)400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340 トラスコ品番465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

用途研究開発、試作、単品部品加工等に最適 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1 テーブル寸法(mm)730×210 トラスコ品番827-9258 セット内容引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ 材質FC250 幅(mm)1150 質量(kg)240 高さ(mm)810 奥行(mm)1100 機能(フライス盤)主軸/テーブル間最大距離(mm):450、主軸穴テーパー:MT3、ヘッド上下移動量(mm):300、主軸移動量(mm):125、主軸中心よりコラム面距離(mm):170、テーブル前後移動量(mm):170、テーブル左右移動量(mm):360、主軸回転数 60Hz:12速 160~2600min-1
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります