旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番217-8413
セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)1030
材質/仕上金属
質量(kg)135
高さ(mm)860
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
電源(V)単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。
主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。
別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパMT3
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
軸端~テーブル間距離(mm)420
質量(kg)330/350
トラスコ品番458-7537
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
1HP(750W)モーターを搭載しています。
長手自動送り装置を標準装備しています。
強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
機械主軸テーパMT3
出力(kW)0.75
電源(V)単相100
軸端~テーブル間距離(mm)360
質量(kg)185
トラスコ品番458-7502
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。