絞り込み
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,127)
  • エスコ(865)
  • BOSCH(ボッシュ)(739)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(462)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • 日東工器(327)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • BFX延長コード サンピース

    BFX延長コード

    サンピース
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
    質量(kg)0.65ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付

    サンピース
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付

    サンピース
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • 屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム サンピース

    屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム

    サンピース
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
    質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
  • 黒のコードリール30m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース付

    サンピース
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
  • 電工ドラム サンピース

    電工ドラム

    サンピース
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    アース付きの屋内型電工ドラムです。
    質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
  • 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール50m屋外用アース付

    サンピース
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
  • 段積みフラットリール サンピース

    段積みフラットリール

    サンピース
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
    質量(kg)10.5定格100V・6Aコンセント個数3個コンセント形状接地2P 15A 125V漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270電線仕様-長さ(m)30温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C使用場所屋外用、防雨型特性防雨

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具