「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」
分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。
省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。
フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。
オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。
温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。
巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型
電線仕様-種別VCT
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3個
定格100V・6A
温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)
漏電遮断器仕様過負荷付
質量(kg)10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270
特性防雨
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。