電動工具 :「永興電機」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に トラスコ品番159-7508 セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本 全長(mm)353 適合ベルト幅(mm)10 定格消費電力(W)180 ベルト速度(m/min)830 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)10×330 定格電流(V)1.9A
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
質量(kg)1.95 (コード除) コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品スパナ トラスコ品番114-5707 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)26 対応モータDMT40、DMT20
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5708 全長(mm)146.5 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削 軸径(Φmm)3 粒度240 入数2 最高使用回転速度(min-1)15000
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナ トラスコ品番114-5710 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)29.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5709 全長(mm)202.5 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削 その他固定ネジ:M3タイプ 粒度240 入数2 最高使用回転速度(min-1)15000 先端径(Φmm)30×6
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷

軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。
粒度36 寸法(mm)W80×D50×H20 ワイン 入数1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5 コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番114-5726 コード長さ(m)3 対応モータ40kモータ、20kモータ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200) トラスコ品番114-5715 全長(mm)125 最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2 外径(mm)27.4 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナ トラスコ品番114-5712 全長(mm)96.4 適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT20
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品電源コード100V用 トラスコ品番114-5721 奥行(mm)230
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。画像はイメージです。
寸法(mm)W80×D50×H20 入数1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本) トラスコ品番114-5714 全長(mm)199 適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm) 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング