電動工具 :「タイヤ交換用インパクト」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備 セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書 寸法(mm)440×366×113 質量(kg)4 最大トルク(N・m)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100 差込角(sq.)19 実用トルク(N・m)950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。 オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1 質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4) 最大トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約80(急速充電型) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 実用トルク(N・m)350
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります