絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(43)
  • エスコ(1,060)
  • マキタ(997)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(543)
  • BOSCH(ボッシュ)(294)
  • 京セラインダストリアルツールズ(248)
  • Panasonic(パナソニック)(225)
  • ハタヤリミテッド(191)
  • 日東工器(169)
  • 日動工業(168)
  • SK11(149)
  • PROXXON(プロクソン)(103)
  • ミルウォーキーツール(79)
  • BLACK&DECKER(68)
  • TRUSCO(63)
  • EARTH MAN(62)
  • アサダ(52)
  • NSK(ナカニシ)(43)
  • SHINKO(新興製作所)(41)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](40)
価格
価格で絞り込む
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) ケルヒャーバッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0)ケルヒャー
64,980税込71,478
1台
当日出荷
高い性能と機能をもつバッテリーパワープラス 36 Vリチウムイオンバッテリーです。7.5Ahの容量で長時間使用できます。 LCDディスプレイと電圧管理による革新的なリアルタイムテクノロジーをもつことで、バッテリーの状況を把握する事が出来ます。また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム、エネルギー(Wh):270質量(kg)2.1電圧(V)36バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5アズワン品番64-8861-72寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×88×118
急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) ケルヒャー急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)ケルヒャー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム質量(kg)0.9電流(A)(充電時)6電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-8861-71寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具