電動工具 :「タイヤ 700」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)400 電圧(V)3相交流200 コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 定格消費電力(W)660 全負荷電流(A)2.5 電源容量算定基準(kVA)1.0 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])15000 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)38 定格消費電力(W)640 全負荷電流(A)2.6 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高2000
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります