低騒音・低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。
防じん構造により故障知らずです。
コード長さ(m)3
仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
ソフトスタート機能付です。
瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V
質量(kg)12
入力周波数(Hz)50Hz60Hz
出力電圧(V)3相交流200~240V
出力周波数(Hz)400Hz
インバータ方式正弦波近似PWM方式
許容電圧変動±10%以下
冷却方式冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222
制御方式正弦波PWM方式
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V
入力周波数(Hz)50Hz60Hz
出力電圧(V)3相交流200~240V
インバータ方式正弦波近似PWM方式
許容電圧変動±10%以下
冷却方式冷却ファン
質量(kg)6.5
コード長さ(m)3
出力周波数(Hz)400Hz
仕様電源ON・OFFスイッチ
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4
周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250
周波数許容変動入力側:±5%以下
冷却方式冷却ファン
出力側電圧3相交流 200~240V
入力側電圧3相交流 200~240V
許容電圧変動入力側:±10%以下
保護屋内閉鎖形
インバータ方式正弦波近似PWM方式
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0
周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400
周波数許容変動入力側:±5%以下
冷却方式冷却ファン
出力側電圧3相交流 200~240V
入力側電圧3相交流 200~240V
許容電圧変動入力側:±10%以下
保護屋内閉鎖形
インバータ方式正弦波近似PWM方式
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ
適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
種類一般砥石
電圧(V)3相交流200
消費電力(W)660
最高使用周速度(m/min)4300
適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B
電源容量算定基準(kVA)1
砥石寸法(mm)厚さ6
電源周波数(Hz)400
砥石取付穴径(Φmm)22.23
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ
適合適合インバータ電源:HFI-130B
電圧(V)3相交流200
消費電力(W)2740
適合インバータ電源HFI-130B
電源容量算定基準(kVA)3.7
砥石寸法(mm)厚さ6
電源周波数(Hz)400
砥石取付穴径(Φmm)22.23
強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22.23
電源(V)3相交流200V
電流(A)10
消費電力(W)315
コード長さ(m)0.3
電源容量算定基準(kVA)0.75
仕様6芯タイプ
適合インバータ電源HFI-044B
質量(kg)4.0kg
最高使用周速度(m/min)4800
適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B
トラスコ品番394-0837
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22.23
電源(V)3相交流200V
電流(A)6
消費電力(W)1400
コード長さ(m)0.3
電源容量算定基準(kVA)2.5
仕様6芯タイプ
適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B
質量(kg)3.1kg
最高使用周速度(m/min)4800
適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B
トラスコ品番394-0896
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22.23
電源(V)3相交流200V
電流(A)5.7
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.9kg
適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B
トラスコ品番787-0272
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)4800
砥石径(Φmm)180
電源容量算定基準(kVA)2.5
電源周波数(Hz)400Hz
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22.23
電源(V)3相交流200V
電流(A)7
消費電力(W)1500
コード長さ(m)2.5
電源容量算定基準(kVA)2.6
仕様4芯タイプ
適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B
質量(kg)3.25kg
最高使用周速度(m/min)4800
適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
トラスコ品番394-0802
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22.23
電源(V)3相交流200V
電流(A)6
消費電力(W)1400
コード長さ(m)0.3
電源容量算定基準(kVA)2.5
仕様6芯タイプ
適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B
質量(kg)2.9kg
最高使用周速度(m/min)4800
適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B
トラスコ品番394-0888
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ
適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
トラスコ品番394-0870
種類一般砥石
電圧(V)3相交流200
消費電力(W)315
最高使用周速度(m/min)2000
適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B
電源容量算定基準(kVA)0.75
砥石寸法(mm)厚さ25
電源周波数(Hz)400
砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
狭い所や細部の研削が可能。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2
種類一般砥石
周波数(Hz)250
電圧(V)3相交流200
回転数(min-1[r.p.m])15000
コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)
砥石径(Φmm)38
定格消費電力(W)640
全負荷電流(A)2.6
電源容量算定基準(kVA)0.75
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径22.23
砥石周速度(m/min)最高2000
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁
種類一般砥石
周波数(Hz)400
電圧(V)3相交流200
コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)
定格消費電力(W)660
全負荷電流(A)2.5
電源容量算定基準(kVA)1.0
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22.23
砥石周速度(m/min)最高4300
特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石取付穴径(Φmm)22、23
電源(V)3相交流200V
電流(A)10.0
消費電力(W)2700
コード長さ(m)2.5
電源容量算定基準(kVA)3.7
適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C
質量(kg)4(電源コードを除く)
適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)
トラスコ品番114-5631
種類高速度用砥石
回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)4800
砥石径(Φmm)180
電源周波数(Hz)400Hz
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。
サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。
軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400
電流(A)5.7
最高使用周速度(m/min)4800
砥石径(Φmm)180
適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)
トラスコ品番763-9678
全長(mm)387
質量(kg)3.4kg
高さ(mm)122
タイプ4芯タイプ
種類高速度用砥石
電源(V)3相交流200V
回転数(min-1[r.p.m])8000
コード長さ(m)2.5m
適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)
電源容量算定基準(kVA)2.5
砥石寸法(mm)厚さ6
電源周波数(Hz)400Hz
砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁
種類一般砥石
周波数(Hz)250
電圧(V)3相交流200
回転数(min-1[r.p.m])7200
コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)
砥石径(Φmm)180
定格消費電力(W)1550
全負荷電流(A)6
電源容量算定基準(kVA)2.5
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22.23
砥石周速度(m/min)最高4300
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。