電動工具 :「ツールケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで作業性抜群 片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。 スパイラルダクトの切断に適しています。 特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。 切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。 スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2.5ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):3~10●開始穴直径(mm):22●最少切断半径(mmR以上):150●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.5(4.0Ah電池含む) アズワン品番67-5775-26
1台
339,800 税込373,780
24日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります