電動工具 :「koa」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hakken(コンセック)SPF型コアドリル
クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 最大出力(W)2100 コアビット取付ねじCロッドねじ 有効長(mm)260 電流(A)15
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm)331 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 タイプ 最大出力(W)1500 掘進ストローク(mm)331 コアビット取付ねじCロッドねじ 質量(kg)8.2 電流(A)14 回転数(min-1[r.p.m])950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

Hakken(コンセック)ドリルヘッド
ビット径(mm)標準:25~180、最大200 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)2400 コアビット取付ねじAロッドねじ 送り方式自動送り装置取付改造可 付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm) 質量(kg)10.1(コードを除く)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります