電動工具 :「段」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High) オービットダイヤ(mm)5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。 バッテリー電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)2000 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) ACアダプタ(定格出力)DC12V 充電時間(時間)最大約6 付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き 仕様ダブルアクション 関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

コードレスドリルドライバー
仕様トルク設定:20段クラッチ+直結 付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック 質量(kg)0.96(本体/電池付) 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 最大トルク(N・m)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300 チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175 バッテリー電圧(V)12 充電時間(時間)約6(最大) バッテリー容量(mAh)2000
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります