電動工具 :「絶縁 塗料」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)810
質量(kg)2.9
高さ(mm)195
奥行(mm)325
電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750
絶縁方式二重絶縁
スクリュー径(Φmm)120
定格時間(時間)約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。