NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)18まで
ねじ容量(cc)150
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
質量(kg)約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)20まで
ねじ容量(cc)80
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
供給方式ネジ供給量可変式
容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M2.0~M5.0
質量(kg)約2.9
約150ccのネジをストックできます。
不得意ネジ形状ほとんど無しで
ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。
自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター
付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139
首下長(mm)最長18まで
適合ねじ径(Φmm)2
ねじ容量(cc)約150
1台
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル
供給方式ネジ供給量可変式
容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M1.0~M5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)
質量(kg)約3.1
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー
適合【ネジ供給機】FM用
電源(V)AC100
適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188
ねじ容量(cc)約800
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。