電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)
電流(A)15.0
本体質量(kg)17.8
チップソー厚さ(mm)4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
低速で使えるストレートサンダ。
電子制御モータにより、低速域での作業に最適。
無段階変速で任意の回転数設定が可能。
低速の負荷時でも一定回転数を維持。
起動時の反動が小さいソフトスタート採用。
自動復帰型モータ保護機能搭載。
より安全な二重絶縁構造。
作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)
最高使用周速度(m/s)72
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。