電動工具 :「切断砥石1mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800
電圧(V)単相100
定格電流(A)15.0
消費電力(W)1440
バイス最大口幅(mm)185
付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175
質量(kg)15
トラスコ品番491-6875
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。