電動工具 :「業務用集塵機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン小型集塵機
コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
付属品パックフィルタ、保護フィルタ×各1個 材質(筐体)SUS430 寸法(mm)261×161×275 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 最大静圧(kPa)1 最大風量(m3/min)0.9 捕集効率(%)95以上(40μm以上) アズワン品番4-763-01
1台
97,900 税込107,690
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります