電動工具 :「角R」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
製品に対して垂直締め付けが可能です。
仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182
アズワン品番67-5573-97
1台
¥128,000
税込¥140,800
7日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
仕様●適合機種:デルボ全機種●主柱高さ(mm):550●主柱径(mm):86●取付け工具外径(mm):Φ30~Φ52●アーム長さ(mm):441~691●シャフト長さ(mm):441~691●タイプ:スライドタイプ●可動範囲(mm):R400~R650●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●全高(mm):550●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●スライド量(mm):250●適合ドライバ径(mm):Φ30~Φ52●材質/仕上:●原産国:日本●コード番号:250-6183
アズワン品番67-5573-96
1台
¥157,130
税込¥172,843
7日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。