電動工具 :「エアレンチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具
適合標準余盛:6mm
幅(mm)標準ビード:10
刃数3
全長(mm)205
質量(kg)4.5
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)100~120
騒音値(dB)96.3A
スロットル方式セーフティレバー
回転数10000r.p.m
排気方向360°スイーベル式
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
用途溶接時ビードの除去
仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6
付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)
質量(kg)4.5
空気消費量(m3/min)0.96
スロットル方式ロータリー
騒音レベル(dB(A))96.3
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。