電動工具 :「池用」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスコンボツール製品対象バッテリー。SE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。
セット内容バッテリーパック2個 質量(g)約400 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約30
1セット(2個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

コードレスコンボツール製品対象、電池パック&高圧洗浄器セット。電池パックはSE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。高圧洗浄機はSE0003-01、SE0003-02にセットして使用します。コードレスだから場所を選ばずラクラク洗浄。
セット内容バッテリーパック、トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース 質量(kg)【洗浄機】1.8(スプレーランスロング+トップノズル バッテリー含む)、【バッテリー】約0.4 バッテリーリチウムイオン蓄電池 水量(L/min)2 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約30 水圧1.6MPa
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリーが3個ついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック3個、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本) ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200 最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28 バッテリーリチウムイオン蓄電池 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5 充電時間(分)急速30 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリーが2個ついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック2個、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本) ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200 最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28 バッテリーリチウムイオン蓄電池 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5 充電時間(分)急速30 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

3WAYの電動工具にバッテリー3個、高圧洗浄器がついたお買い得セット。 3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。 高圧洗浄機もコードレス仕様で場所を選ばずラクラク洗浄。
用途穴あけ、切断、研磨、高圧洗浄に。ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。 仕様【ドリルドライバー】電子無断変速 セット内容本体、ヘッド3種(ドリル、サンダー、ジグソー)、バッテリーパック3個、充電器、ビット各種11本、フレキシブルドライバー、サンダーペーパー10枚(♯60/♯120各5枚)、ジグソーブレード5本(木工用3本、金属用2本)、トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース ストローク(mm)【ジグソー】14 質量(kg)【本体】1.6、【高圧洗浄器】1.8(スプレーランスロング+トップノズルバッテリー含む)、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオン蓄電池 水量(L/min)2 能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10 能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26 適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【高圧洗浄器】64×5.5×14.5、【電池】11.5×8×5 水圧1.6MPa 適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング