電動工具 :「低速切断機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります