1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング