LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340
モーターDCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角
最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角
ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ
適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
質量(kg)本体乾燥:19
モーター方式:DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40
切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角
ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。