電動工具 :「丸棒木」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング