垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル
材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂
幅(mm)スライドバー:80
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)57(ベース内径)
取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。