電動工具 :「変圧器」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別B
仕様単相 単巻入力電圧切替装置付
付属品入力コード 1.3m
コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用
保護機能ノーヒューズブレーカー
国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別B
仕様単相 単巻入力電圧切替装置付
付属品入力コード 1.3m
コンセント出力平ピン(A-2)
保護機能ノーヒューズブレーカー
単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B
出力100V、115V
コンセント個数4
入力200V
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)2
プラグ4P 20A
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。