こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ
デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ
コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています
従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。
質量(kg)10.5
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100/115
容量(kVA)定格/3
入力電圧(V)AC200
安全装置電流ブレ-カ- 30A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280
関連資料(6.12MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。