電動工具 :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 。 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属。
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途 仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A 質量(g)約1170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)4500 本体寸法(cm)約14.5×29×15
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。 仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A 質量(g)約570 タイプ充電器付属 風量(m3/min)0~3.0 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 最大風速(m/s)21.5 バッテリー容量(mAh)4500 本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります