電動工具 :「研削盤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6192
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
胴径(Φmm)56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ
トラスコ品番554-8351
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
最大出力(W)1650
コード長さ(m)2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
定格電流(A)12
砥石径(Φmm)180
砥石寸法(Φmm)外径180
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ
トラスコ品番257-9577
電源(V)100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6191
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石サイズ(mm)Φ100
胴径(Φmm)56
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大出力1200W高性能モーター搭載です。
重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264
セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ
電圧(V)AC200
消費電力(W)810
アズワン品番64-8608-84
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。