絞り込み
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)
  • モノタロウ(43)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,256)
  • マキタ(2,254)
  • エスコ(1,070)
  • BOSCH(ボッシュ)(699)
  • 京セラインダストリアルツールズ(416)
  • 日東工器(307)
  • Panasonic(パナソニック)(278)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(225)
  • SK11(154)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • EARTH MAN(123)
  • PROXXON(プロクソン)(112)
  • オグラ(110)
  • エクセン(107)
  • DIAMOND(99)
  • アサダ(89)
  • IKURATOOLS(育良精機)(87)
  • 新ダイワ(85)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V リチウム充電池 4.0Ah DEWALT(デウォルト)18V リチウム充電池 4.0AhDEWALT(デウォルト)
12,980税込14,278
1セット(1個)
当日出荷
18V 4.0Ahリチウム充電池です。
仕様デウォルトXR18Vシリーズに対応トラスコ品番828-0164種類電池パック
18Vリチウムイオンバッテリー DEWALT(デウォルト)18VリチウムイオンバッテリーDEWALT(デウォルト)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。
質量(g)620電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付 DEWALT(デウォルト)18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付DEWALT(デウォルト)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0171セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)サイレントインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)18VブラシレスインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250打撃数(min-1[回/分])0~3800本体質量(kg)0.95チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)18.5
18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)18VブラシレスインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3200本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)190バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)21
54V/18Vフレックスボルトバッテリー DEWALT(デウォルト)54V/18VフレックスボルトバッテリーDEWALT(デウォルト)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷
DCV580用HEPAフィルター DEWALT(デウォルト)DCV580用HEPAフィルターDEWALT(デウォルト)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
DCV580用高性能HEPAフィルターです。
トラスコ品番828-0169
18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ DEWALT(デウォルト)18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみDEWALT(デウォルト)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
54V/18Vフレックスボルト 充電器 DEWALT(デウォルト)54V/18Vフレックスボルト 充電器DEWALT(デウォルト)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)10.8VブラシレスコンパクトレシプロソーDEWALT(デウォルト)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー DEWALT(デウォルト)10.8Vブラシレス振動ドリルドライバーDEWALT(デウォルト)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
10.8Vブラシレスドリルドライバー DEWALT(デウォルト)10.8VブラシレスドリルドライバーDEWALT(デウォルト)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
18Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)18VブラシレスコンパクトレシプロソーDEWALT(デウォルト)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)DEWALT(デウォルト)
70,980税込78,078
1台
当日出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)DEWALT(デウォルト)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
集じんコネクター DEWALT(デウォルト)集じんコネクターDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
18V充電式丸ノコ 本体のみ DEWALT(デウォルト)18V充電式丸ノコ 本体のみDEWALT(デウォルト)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
軽量ボディ2.9Kg(本体のみ)です。 切断面が右側に設定されており、目視しながらの切断が可能です。
用途切断作業、特に壁や天井の作業に最大切込深さ(mm)(90°時)55回転数(回/分)3700トラスコ品番828-0168適合チップ外径165×内径20mm角度調整範囲0-50°
セーフティーキャップ(54V/18Vフレックスボルトバッテリー保護用) DEWALT(デウォルト)セーフティーキャップ(54V/18Vフレックスボルトバッテリー保護用)DEWALT(デウォルト)
799税込879
1個
4日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具