さらに商品を絞り込む
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • DEWALT(デウォルト)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • DEWALT(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電動工具 :「led 投光器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
18Vブラシレス振動ドリルドライバー DEWALT(デウォルト)18Vブラシレス振動ドリルドライバーDEWALT(デウォルト)
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
スポットライトモード搭載の90Nmの高トルク振動ドリルドライバー。<br />ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。<br />5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。<br />1回の充電での作業時間が大幅にアップします。<br />建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。<br />スポットライトモード搭載の高輝度LED搭載。角度調節可能な高輝度LEDライトを採用。20分連続点灯ができるのでスポットライトとしても活用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~650/2000打撃数(min-1[回/分])0~11050/34000本体質量(kg)1.34チャック寸法(mm)1.5~13バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)11

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら